画像準備中

RS PRO ホースリール 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09867938 品番788-3739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ホースの長さ = 10m
ホース内径 = 8mm
ホース外径 = 12mm
使用圧力 = 15 bar, 213psi
取り付け = ウォールマウント
インレット接続 = 1/4インチBSPT
出口接続 = 1/4インチBSPT
操作短縮 = オートマチック
RS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。
このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。
特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。
たとえば、次のような用途があります。
ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする