色 = 白
サイズ = L
使い捨て/再利用可能な = 再利用可能
性別 = 男女兼用
生地特性 = アンチスタティック
用途 = 実験室
閉鎖型 = ボタン
材質 = 綿、ポリエステル
ESD対応 = あり
ポケット数 = 3
RS Pro ESD ラボコート(白)です. RS PROのこの静電気放電(ESD)ラボコートは、あらゆるラボ、科学、医療、エンジニアリングの作業に最適です。
ラボコート/ホワイトコートを作業服として着用することは、多くの専門家にとって一般的な慣行であり、必要な正しい個人保護服を着用することで、安全を念頭に置いて作業することができます。
ESDクロスは、上部のボディの周囲に導電性グリッドを形成し、クロス内にあらゆる静電場が保持されます。
特に、ESD安全区域で作業するスタッフが発生する電子負荷を制御するために装着されています。
この再利用可能なラボコートには、オーバーラップで簡単に開閉できるスタッドリングが隠れており、3つの便利なポケット、2つの下部パッチポケット、1つの胸ポケットがあります。
ラボコートは、日々の仕事をしている間に十分な保護を提供するのに十分な長さです。
特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートの胸ポケットに ESD Symbol が付いている .男女用のユニセックスラボコート . ホワイト .ポリエステル、綿、導電性繊維素材 .要件に応じて、さまざまなサイズのラボコートが用意されています .カバーが重なって簡単に開閉できるようにスタッドを装備しています .収納用の便利なポケット 3 つ .装置は 40 度で洗濯可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。