画像準備中

RS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868236 品番790-4697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

製品レンジ = RS PRO
サイズ = 3LR12
公称電圧 = 4.5V
電池種類 = アルカリ電池
容量 = 4.4Ah
IEC規格 = 3LR12
寸法 = 62 x 22 x 67mm
付属電池の数 = 1
子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。
RS 4.5 V 3LR12アルカリ電池. RS Proの3LR12アルカリプライマリ電池。
この非標準サイズのバッテリは、照明などの特殊用途での信頼性を考慮して設計されています。
このヘビーデューティ電池は大容量で、公称電圧は4.5です。
通常の電池に比べ、より長期間動作する設計です。
この電池は、非常に暗い状況でも必要な電力を供給します。
このRS Proアルカリ電池は、耐久性に優れた素材で製造されており、プラスとマイナスのスプリング端子タグを備え、長い保管寿命を実現します。
特長と利点:. 非充電式 広い動作温度範囲 このボタン電池シリーズの自己放電は少なく、優れた保管寿命 断続的な高負荷用途に適合 優れた信頼性と高容量 4.5 Vの電力. 代表的用途. アルカリ電池は広範な用途に使用できます。
このRS Pro 4.5 V非標準サイズアルカリ電池は、以下の機器で使用する設計です。
ヘッドランプ トーチ ランタン バイクのランプ 時計 ラジオ. よくある質問. アルカリ電池は有害ですか. アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。
これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。
このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。
アルカリ電池を廃棄する方法 責任を持ってリサイクルしてください。
幅広いスキームを利用できます。
ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする