曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09868279品番790-6703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ボア = 10mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 22mm
全体の長さ = 48mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 10 mm 、長さ 48 mm回転機械を鋭い操作角度で接続する必要がありますか.RS Pro のこのユニバーサルジョイントは、車両の支柱シャフト、コンベア、ラインシャフトをプライムムーバに接続するために設計されています。
どのようなタイプの機械でも、 5 ° 以上のずれがある場合に接続できます。
このプレーンベアリングは頑丈なスチール製で、外径 22 mm の穴あきハブを備えています。
最大動作角が 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に適しています。
ジョイントの動作と寿命を円滑にするために、車両や機械で使用する場合は定期的に潤滑剤と保護ブーツを使用することをお勧めします。
この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 22 mm .ボアサイズ: 10 mm .全長: 48 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする