画像準備中

RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 青, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868909 品番791-7081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = ストレート スルー
代表規格 = RoHS対応
RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。
コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。
この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。
これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。
また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。
低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。
LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。
これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。
それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。
銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。
特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。
使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする