曜日別特売

ヒーターマット RS PRO, 2 W, 12 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09869855品番798-3772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

許容入力 = 2 W
円型タイプの直径 = 50 x 0.2mm
電源電圧 = 12 V
寸法 = 50 x 0.2 mm
厚さ = 0.2mm
RS PRO V16

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする