画像準備中

RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09870099 品番799-8954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チップ形状 = 鋭円錐
併用可能製品 = DS90
チップサイズ = 0.25 mm
チップシリーズ = DS
RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。
このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。
RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。
直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする