RS PRO パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09870248品番800-4489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 275Ω
コイル電力 = 530mW
高さ = 26.3mm
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする