画像準備中

RS PRO ホースリール 61m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09870266 品番800-6756
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ホース内径 = 12mm
ホース付属 = なし
リールの直径 = 445mm
ホース長さ = 61m
最大使用圧力 = 210バール
インレット接続サイズ = 1/2インチ
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。
この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。
手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする