サイズ = PR41 電池種類 = 空気亜鉛電池 公称電圧 = 1.4V 容量 = 175mAh 端子形状 = スタンダード 直径 = 7.9mm 寸法 = 7.9 x 3.6mm 付属電池の数 = 6 パッケージ本数 = 6 IEC規格 = PR41 このRS ProのPR41ボタン電池の公称電圧は1.4 V、容量は175 mAhです。 この亜鉛空気ボタン電池の直径は7.9 mm、高さは3.6 mmです。