曜日別特売
M1000 マイクロピペット モノタロウ 09870385

 

M1000 マイクロピペット モノタロウ 09870385
M1000 マイクロピペット モノタロウ 09870385
モノタロウ

マイクロピペット

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チップ200~1000μLの汎用チップ
容量(μL)100~1000
最小目盛(μL)5
内容量1本注文コード09870385品番M1000
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。

再現性(%)≦0.7精度(%)±1.5~±0.6付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABS容量(μL)100~1000適合チップ200~1000μLの汎用チップ最小目盛(μL)5チャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

マイクロピペット.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: モノマー採取定量

軽くて、握りやすくて使いやすい。さらに安価である。

対象商品 : 09870385
2022-03-11
用途: 実験用
Knowhowsynch合同会社サービス業

モノタロウブランドで安いのはありがたい。これから使用します

対象商品 : 09870385
2021-08-25
用途: PCR検査
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、精度にも満足しています。毎日使うものですので、耐久性も大切です。

対象商品 : 09870385
2024-01-06
用途: 試薬測る際
卸売・小売業

安いのですが3個買って2個壊れたので
リピートはないです。

対象商品 : 09870376
2020-04-08
用途: 血液検査の時の正確な血液量の滴下に使います。
医療・福祉・介護関連業

お値段の割に細かく量が設定できて、とても使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09870385
2020-03-08
用途: 装置開発
建設業・工事業

低価格なので、使い捨てと割り切って使うことができ、重宝してます。

対象商品 : 09870385
2020-04-30
用途: 試薬の分注に使用します。
医療・福祉・介護関連業

金額は大変お安く、使用感も良かったです。
お勧な一品

対象商品 : 09870385
2018-12-03
用途: 試料の採取

値段も手ごろで使用感もよいです。簡易な分析業務しかしていませんが問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ピペットチップ付属とありますが、何本付属していますか。
回答:
チップは本体に1つ付属しております。
1が参考にしています
2024-07-18
質問:
マイクロピペットM200の替えチップの型式を教えてください。
回答:
下記商品になります。
◆モノタロウ チップ マイクロピペット用
注文コード 69370263 品番 200μl
内容量 1パック(500個)
https://www.monotaro.com/p/6937/0263/

◆モノタロウ チップ マイクロピペット用
注文コード 69370272 品番 1000μl
内容量 1パック(500個)
https://www.monotaro.com/p/6937/0272/
2024-07-18
質問:
有機溶剤は使用可能でしょうか。
回答:
有機溶剤にはご使用頂けません。
2024-07-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする