M形オイルゲージ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09870473 品番 3/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

管用平行ねじ呼び径3/4 締付トルク(N・m)14.7〜19.6 材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状丸形 寸法A(mm)32 寸法F(mm)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)21.2 寸法C(mm)7.5 耐熱温度(℃)130(MAX) 耐圧力(MPa)1.5(40℃)
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃時はシンナー等の揮発性また有機溶剤を使用すると白濁、クラックの原因となりますので絶対に使用しないでください。
※振動の多い機械に取付される場合はネジロック剤等を使用してください。
※上部取付リングネジ部をもどしたり、ネジロック剤を注入して使用しないでください。オイル洩れ、クラックの原因になります。
※締付トルクはサイズまた媒体により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09870455
2022-08-28
用途:
タンク
mc market age 様

在庫もあり直ぐに届きました。在庫がすぐにあるのは、ありがたいです。

対象商品:
09870464
2019-08-20
用途:
駆動ボックスに取り付けるのです。
合資会社東亜商社 様 (製造業)

コンパクトなので、レイアウトにしやすい。
取り付けもしやすいです。

対象商品:
09870464
2020-03-25
用途:
エアーコンプレッサーのレベルゲージ
建設業・工事業

油量ゲージとして購入しました。
今のところ問題なく使えてます

対象商品:
09870473
2017-02-09
用途:
タンク用

表面が画像のように真鍮地でなくシルバーメッキです。だったら最初から協和製を購入します。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像の差し替え、情報の追加を検討いたします。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする