種類 = HASPロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = スチール
取付けポイントの最小サイズ = 9mm
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 25mm
併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。
複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。
特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。
熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。
適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。
機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。
すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。