曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09871185品番809-9695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カラー = 白
長さ = 600mm
幅 = 600mm
厚さ = 2.5mm
材料 = ポリ塩化ビニール
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.38 → 1.42g/cm3
引張強度 = 54 MPa
硬さ = ショアD 60
熱伝導率 = 0.15W/mK
動作温度 Max = +60℃
破断強度 = 48 → 54MPa
ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。
BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。
PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。
また、 PVC はコスト効率に優れています。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度: +60 ° C </li> <li>さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 </li> <li>接着が簡単 </li> <li>各種サイズを用意 </li> <li>厚さ: 2.5 mm </li> <li>設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます </li> </ul>. 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。
<ul> <li>医療用 </li> <li>食品用 </li> <li>農業 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする