商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード09871298品番810-4591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945販売価格(税別)
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
定格電流 = 2A
外径 = 5.5mm
定格電圧 = 16 V
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき
RS Pro DC プラグRS Pro 2 ピン 2.1 mm x 5.5 mm オス DC プラグは、定格電流 1 A 、定格電圧 16 V の製品です。
DC 電源や信号などのさまざまな用途に適しています。
特長と利点はんだ不使用コネクタです ねじ止め ケーブル取り付け ニッケルめっきコンタクト