画像準備中

RS PRO ストップウオッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09871377 品番811-1814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タイプ = ポケットストップウォッチ
アナログ/デジタル = デジタル
最大時間 = 24h
解像度 = 1/100s
電源 = バッテリ
警報機能 = あり
電池タイプ = CR2032
水の抵抗 = 防水
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 64mm
最大時間(時間) = 24h
幅 = 65 (Dia.)mm
RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。
このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。
開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。
この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。
この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。
特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。
さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。
必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。
これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。
達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。
アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする