MS406R10P マグネットシート 100×300 赤 10枚 オート 09871557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットシート 100×300 赤 10枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード09871557 品番MS406R10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

環境に配慮したマグネットシート(非塩ビ素材のオレフィン系PP樹脂製)です。
一般的な厚さ0.8mmにこだわらず、実際の使用(ハサミやカッターで加工しやすい)を考えて厚さ0.6mmを採用しました。
油性マーカーで文字やイラスト等を自由に書き込めます。裁断時に便利な方眼罫の入ったあて紙入り。

用途屋内用、油性マーカーでの書き込み用 トラスコ品番808-2192 材質表面:PP樹脂、裏面(マグネット):ラバーマグネット 長さ(mm)300 幅(mm)100 厚さ(mm)0.6 質量(g)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする