ボールバルブ RS PRO 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09871560品番812-5233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

タイプ = フルボア、 二方弁
アタッチメントタイプ = ネジ
ボディ材質 = 真鍮
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。
S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。
自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。
ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。
用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする