※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09871688
品番
MC-K7101(8250-52)
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTU
トラスコ品番
805-1172
種別
一般計測用センサ
材質
感温部:SUS316
コード長さ(m)
1.5
感温部(mm)
Φ3.2×L250(先角)
温度測定範囲(℃)
-100〜700
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度
クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)