※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09871697
品番
MC-K7102(8250-54)
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTU
TGK品番
359-70-23-06
トラスコ品番
805-1181
種別
中・高温用センサ
材質
感温部:SUS316
コード長さ(m)
1.5
感温部(mm)
Φ4.8×L500(先角)
温度測定範囲(℃)
0〜800
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度
クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)