※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09871724
品番
MC-K7108(8250-67)
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTU
トラスコ品番
805-1183
種別
堆肥用センサ
材質
感温部:SUS304
コード長さ(m)
1.5
感温部(mm)
Φ8×L900(先トガリ)
温度測定範囲(℃)
0〜300
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度
クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)