画像準備中

RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09871736 品番813-2710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

切断能力 = 15 mm
材料カット = 黄銅、銅
ボディ材質 = 合金鋼
切断タイプ = 交換用ブレード
RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。
内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。
コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。
パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。
; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。
特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。
このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。
このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。
ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする