佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09871742
品番
MC-K7307(8250-64)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTU
トラスコ品番
805-1186
種別
静止表面用センサ(一般計測、低温用)
コード長さ(m)
1.5
感温部(mm)
Φ17×L25(先端部)
温度測定範囲(℃)
-30〜400
センサ精度
クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)