佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
デジタル温度計用K熱電対センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09871907
品番
SK-K010(8014-30)
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50〜300
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
トラスコ品番
805-1215
適合本体
SK-1100、SK-1120
種別
液体、粘性体、半固体用
タイプ
標準センサ
コード長さ(m)
約0.75
感温部(mm)
Φ2.3×150(先トガリ)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります