※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
デジタル温度計高速応答センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09871916
品番
SK-K020(8014-31)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
付属品
コード約0.75m
仕様
極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
適合
SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2
トラスコ品番
805-1216
使用温度範囲(℃)
-50〜300
コード長さ(m)
0.75
センサー寸法(mm)
Φ1.0×100
センサ精度
クラス1