※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
ベビーメイト湯温計 ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09871943
品番
1600-10
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
お子様が喜ぶボート型湯温計
測定対象
湯音
使用場所
風呂
用途
赤ちゃん用 入浴時の湯温測定
設置方式
手持ち
アズワン品番
0-6040-02
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
赤ちゃんをお風呂に入れる前には必ず手でお湯をかきまわして湯温の確認をして下さい。お湯の表面を下では温度差があります。