※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
二重管標準温度計 No.2 50〜100℃(1/10)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09872074
品番
0021-02
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)
50〜100℃
トラスコ品番
805-1123
全長(mm)
300
温度精度
±0.2℃
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計