北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872144 品番FM-621E
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス 測定範囲0〜100%LEL 付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1689 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 最小表示最小桁表示:1%LEL 使用温度範囲-10〜40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約8時間(無警報の場合) 応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80〜110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着) 測定原理接触燃焼式 指示精度±10%LEL以内 防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値20%LEL 警報精度±10%LEL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする