※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用ブラケット
D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09872266
品番
13Y16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
156
適合フランジ厚(mm)
3〜12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。