※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用ポール
D40ステン伸縮吊棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09872372
品番
25Y92
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
レールを天井から吊り下げる際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D40
材質/仕上
ステンレス
伸縮範囲(mm)
400〜700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。