※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
D40ステン特殊ランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09872397
品番
25T17
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D40
寸法(mm)
カン下:29.5
材質/仕上
ステンレス
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった