画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872531 品番817-0728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最大流量 = 75ml/min
供給電圧 = 3 → 6 V
入力接続 = 3.6 mmホースニップル
最大使用圧力 = -500 / 800 mBar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)
最高液体温度 = +100℃
入力接続サイズ = 2.4mm
出力接続サイズ = 2.4mm
ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)
IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。
標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。
ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。
特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする