最大流量 = 1500ml/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 1/8 BSP
最大使用圧力 = 10バール
ボディ材質 = アルミ合金
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 18 → 88W
最高液体温度 = 80℃
入力接続サイズ = 8mm
出力接続サイズ = 8mm
ポンプタイプ = マイクロギアポンプ
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。
シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。
高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。
医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。
セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意