画像準備中

RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872601 品番817-9230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット
ドライブサイズ = 1/2インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 26
ソケットヘッドタイプ = 6点
ラチェット付属 = あり
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。
エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。
部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。
このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。
通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。
さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。
ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。
購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。
特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。
エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする