画像準備中

ロックアウト RS PRO 1穴 ナイロン ランダム クランプオンブレーカーロックアウト 11mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872820 品番818-8066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

種類 = クランプオンブレーカーロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ナイロン ランダム
取付けポイントの最小サイズ = 3mm
取付けポイントの最大サイズ = 11mm
ロックシャックル最大径 = 6.5mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする