画像準備中

ロックアウト RS PRO 2穴 ポリプロピレン ゲートバルブロックアウト 127mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872838 品番818-8076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

種類 = ゲートバルブロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 2
材質 = ポリプロピレン
取付けポイントの最小サイズ = 63.5mm
取付けポイントの最大サイズ = 127mm
ロックシャックル最大径 = 7mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。
業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。
ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。
特長. <ul> <li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。
</li> <li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。
</li> <li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。
</li> <li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 〜 165 mm です </li> </ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。
次のような用途で使用されています。
<ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする