画像準備中

ロックアウト RS PRO 1穴 ランダムポリプロピレン(PP) 一極式ブレーカーロックアウト 14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872865 品番818-8085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

種類 = 一極式ブレーカーロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ランダムポリプロピレン(PP)
取付けポイントの最小サイズ = 11mm
取付けポイントの最大サイズ = 14mm
ロックシャックル最大径 = 7mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。
非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。
サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする