画像準備中

ロックアウト RS PRO 2穴 真鍮, ナイロン ポリプロピレン, ステンレス 多極ブレーカのロックアウト 11mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872881 品番818-8088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

種類 = 多極ブレーカのロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 2
材質 = 真鍮, ナイロン ポリプロピレン, ステンレス
取付けポイントの最小サイズ = 5.8mm
取付けポイントの最大サイズ = 11mm
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS多極回路ブレーカのロックアウト. このRSの多極回路ブレーカのロックアウト装置はクランプオンデバイスで、タイバーを使用する主要な多極ブレーカとの併用に最適です。
頑丈なガラス繊維入りナイロンで製造され、ステンレススチールねじの付いたこのロックアウト装置は、120 〜 277 Vに最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする