画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 鋼鉄, 黄色ビニール被覆 HASPロックアウト 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872899 品番818-8094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

種類 = HASPロックアウト
色 = 黄
ロックの数 = 6
材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 9.25mm
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 25mm
RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。
これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。
また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。
この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。
南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。
電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする