画像準備中

電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872935 品番819-9101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長さ = 1m
厚さ = 3mm
幅 = 1m
認定規格 = EN61111 Class 0
滑り止め = あり
色 = Black
表面形 = リブ
BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。
業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。
<ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする