画像準備中

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, (On)-Off-(On)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872969 品番820-0510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接点構成 = DPDT
動作特性 = (On)-Off-(On)
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
実装タイプ = PCB
末端様式 = はんだ
IP保護等級 = IP67
アクチュエータ長さ = 18mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
コンタクト材質 = 銀mΩ
代表規格 = MIL-STD-202F℃
IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。
このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。
また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。
このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする