※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09873955
品番
AMH1-20SUS
参考基準価格(税別)
¥292,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番
509-5085
材質
本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)
8.8
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
5(吸込)
最大吐出量(L/min)
32(1cP時)
空気消費量(L/min)
415
使用流体
灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)
2000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力