※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTB200 バキュームポンプ&クリーナー用天板 アクアシステム 09873973 DTB200 バキュームポンプ&クリーナー用天板 アクアシステム 09873973

バキュームポンプ&クリーナー用天板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09873973 品番 DTB200
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

200Lオープンドラム缶に使用します。
エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。
オープンドラム缶用天板です。

用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用 仕様オープンドラム缶用天板 トラスコ品番474-7445 適合機種200Lオープンドラム缶用 材質 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする