※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
新明和 高機能樹脂ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
40
トラスコ品番
816-6734
注文コード
09874034
品番
CRS401T-F40-0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
吐出口径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.25
電圧(V)
200
揚程(m)
5.3
吐出量(L/min)
130
トラスコ品番
816-6734
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09874034
CRS401T-F40-0.25
06960012
CRS401T-F40-0.25
軽量水中ポンプ
新明和工業
1台
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました