CRS501-F50-0.75 新明和 高機能樹脂ポンプ 新明和工業 09874043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新明和 高機能樹脂ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)50 トラスコ品番816-6737 注文コード09874043 品番CRS501-F50-0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は吐出口径・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)200 揚程(m)9.2/9.4 吐出量(L/min)220 トラスコ品番816-6737

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09874043 CRS501-F50-0.75 06960037 CRS501-F50-0.75 軽量水中ポンプ 新明和工業 軽量水中ポンプ 新明和工業 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする