※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
新明和 高機能樹脂ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
50
トラスコ品番
816-6738
注文コード
09874052
品番
CRS501T-F50-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,200
この商品は
吐出口径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
揚程(m)
7.2/6.8
吐出量(L/min)
160
トラスコ品番
816-6738
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09874052
CRS501T-F50-0.4
06960021
CRS501T-F50-0.4
軽量水中ポンプ
新明和工業
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました