新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09874104
品番
CRS401DWT-F40-0.15
参考基準価格(税別)
¥208,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.15
電圧(V)
200
揚程(m)
3.9
吐出量(L/min)
100
トラスコ品番
816-6731
質量(kg)
10