ステンレス配管継手 RS PRO チーズ 丸型 76.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874116 品番826-6974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

接続種類 = チーズ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = チーズ
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 3/4インチ
ねじサイズ 2 = 3/4インチ
ねじサイズ 3 = 3/4インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
接続ジェンダ 3 = メス
ねじ規格 1 = G
ねじ規格 2 = G
ねじ規格 3 = Gmm
RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。
材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする