ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 35.052mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874159 品番826-6992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接続種類 = カプラー
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
ねじサイズ 2 = 1/4インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = Rc (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 35.052mm
RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。
2本のパイプの連結用に設計されています。
材質: 316 ASME B16.11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする