ステンレス配管継手 RS PRO 六角プラグ 六角形 17.018mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874238 品番826-7021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

接続種類 = 六角プラグ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
接続ジェンダ 1 = オス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
長さ = 17.018mm
RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。
各種のサイズを取り揃えています。
材質: 316 ASME B16.11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする